uvex pheos NXT CBR23 SV hors 9128223

Réf.: 9128223
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
Référence fabricant uvex pheos nxt
Surlunettes non
Couleur noir
Type de produit lunettes
Matériau disque polycarbonate
Caractéristiques disque Résistant aux rayures; propriété antibuée
Norme EN 166
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 9128223
EAN / GTIN 4066853002055
Réf. fabricant 9128223
Article hors catalogue L01660 1584
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

Un design classique et sport qui séduit au premier coup d'œil : le nouveau modèle de la gamme uvex pheos. Les branches ergonomiques dotées d'une structure adhérente spéciale et d'extrémités souples garantissent un maintien confortable et sûr sans point de pression. Les lunettes restent ainsi en place même lors des tâches les plus délicates. Une meilleure circulation de l'air, rendue possible par des encoches spéciales dans les branches, assure une excellente régulation thermique. Un pont de nez anatomique complète le modèle pour un confort de port optimal.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Un modèle classique et sportif, léger, doté d’une nouvelle conception d’arceaux pour un maintien optimal et sûr en toutes circonstances
  • Robuste polycarbonate doté de la technologie de revêtement uvex supravision qui a fait ses preuves – verre anti-buée et anti-rayures à long terme
  • Sans métal
  • Couleur du cadre: blanc, noir
  • disque dur: CBR23 (marron)

Caractéristiques de confort

  • Les embouts ergonomiques dotés d’une structure antidérapante et d’embouts souples assurent un maintien confortable et sûr, sans points de pression
  • Une meilleure circulation de l’air pour un confort optimal grâce aux nombreuses ouvertures pratiquées dans les branches des lunettes
  • Appui-nez de forme anatomique pour un confort tout au long de la journée

caractéristiques de protection

  • Certifié conforme aux normes EN 166 (protection oculaire individuelle) et EN 172 (filtres solaires à usage professionnel)
  • Marquage: W 166 FT CE – 5-2,5 W1 FTKN CE
  • UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV nocifs jusqu’à 400 Nm
  • Le CBR23 bloque 95 % de la lumière bleue provenant du soleil et des sources artificielles jusqu’à 450 Nm.