{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Brązowy | Brązowy mahoniowy | |
| Część opisana | Griff; Klinge | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | Brązowy; srebrna | |
| Rodzaj produktu | Noże | |
| Właściwości | Ostrze składane; Nóż składany | |
| Materiał grotu | stal | |
| Długość grotu | 100 mm | |
| Mechanizmy zabezpieczające | ostrze chowane | |
| Materiał uchwytu | drewno | |
| Długość całkowita | 210 mm |
| Numer artykułu | 9101120 | |
| EAN / GTIN | 4036535005919 | |
| Numer producenta | 9101120 | |
| Numer L | L60160 5359 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |