Zakmes 210mm

Artikelnummer: 9101120
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctioneel mes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9101120
EAN/GTIN 4036535005919
Nummer fabrikant 9101120
L-nummer L60160 5359

Omschrijving

Omschrijving:

inklapbaar
universeel gebruik
kling van koolstofstaal C75

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 210 mm
  • Lengte van het blad: 100 mm
  • Materiaal: Koolstofstaal C75
  • Gebruik/toepassing: Universeel gebruik
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Intrekbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen