Balancers, up to 2.5 kg load

Nr art.: 90801023001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 90801023001
EAN / GTIN 4014586835099
Numer producenta 90801023001
Numer L L00030 15
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Balancers, up to 2.5 kg load
  • Safe suspension of device and power line in ″weightless″ state

Cecha szcz.:

  • Variable load 1.5 - 2.5 kg
  • Factory setting 2 kg
  • max. stroke 0.9 m
  • Model Stable nylon cable
  • Weight 0.35 kg

Zaleta:

  • Small size
  • Constant traction
  • Easily adjustable
  • Stable nylon cable
  • Spiral cordset available as accessory