Balancer do 2,5 kg užitečného zatížení - Balancer do 2,5 kg

Artiklové číslo: 90801023001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 90801023001
EAN / GTIN 4014586835099
Číslo výrobce 90801023001
L-číslo L00030 15
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Balancér s nosností až 2,5 kg
  • Balancér s nosností až 2,5 kg
  • Bezpečné zavěšení nástroje a přívodního vedení v ″beztížném″ stavu

Charakteristika:

  • Nastavitelná nosnost 1,5 - 2,5 kg
  • tovární nastavení 2 kg
  • max. prodloužení lana 0,9 m
  • konstrukce Nylonové lano odolné proti pnutí
  • hmotnost 0,35 kg

Výhoda:

  • Malé rozměry
  • Konstantní tažná síla
  • Snadno nastavitelný
  • Nylonový kabel odolný proti napnutí
  • K dispozici je kabel s cívkou jako příslušenství