Pistolet do przedmuchiwania ∙ 100 mm ∙ cichy ∙ z wygiętą rurką ∙ Długość: 255 mm

Nr art.: 9040P-3
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
Gwint przyłączający BSP
Maksymalne ciśnienie robocze 12 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 245 l/min
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 76,8 dB
zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość dyszy 100 mm
Średnica dyszy 8 mm
Materiał dyszy metal
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Min. temperatura zastosowania -10 °C
Maks. temperatura zastosowania 80 °C
Rozmiar 1/4 cal
Materiał przyłącza metal
Rodzaj produktu Pistolet wydmuchowy
Ciśnienie robocze maks. 12 bar
Długość całkowita 255 mm
Typ połączenia Szybkozłącze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9040P-3
EAN / GTIN 4000896209644
Numer producenta 9040P-3
Numer L L60140 4141
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Szybkie usuwanie wiórów lub innych ciał obcych, zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach
  • Wyjątkowo cicha praca
  • Duża siła dmuchania
  • Bez blokad
  • ⌀ rury: 8 mm
  • Dmuchawka i wałek ze stali
  • 2003/10/CE, maks. 85 dB
  • OSHA 1910.95 (b) Maks. 90 dB przez 8 godzin
  • OSHA STD 1-13.1, maks. 30 PSI w przypadku zablokowania
  • Zastosowanie przy maszynach, w warsztatach, podczas obróbki drewna, w warsztatach hobbystycznych
  • Uchwyt, spust i zawór wykonane z tworzywa sztucznego acetatowego
  • Uszczelki i o-ringi z nitrylu
  • Sprężyna z hartowanej stali sprężynowej
  • Przyłącze powietrza – wlot: Gwint wewnętrzny 12,91 mm (1/4″)
  • Wtyczka złącza: Średnica nominalna 7,2 (włącznie)
  • Ciśnienie robocze (bar): 6
  • Maks. Ciśnienie robocze [bar]: 12 bar
  • Wymiary / Długość: 255 mm
  • Waga netto (kg): 0,1 kg
  • Zakres temperatury: -10°C – 80°C
  • Poziom ciśnienia akustycznego (przy ciśnieniu roboczym): 76,8 dB(A) Lp A
  • Zapotrzebowanie na powietrze [l/min]: 245 l/min (4,1 l/s)