Pistol de suflat aer ∙ 100 mm ∙ silențios ∙ cu țeavă îndoită

Cod articol.: 9040P-3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Racord filetat BSP
Presiune de lucru maxim 12 bar
Debit maxim de aer necesar 245 l/min
Zgomot de lucru 76,8 dB
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Lungime duză 100 mm
Diametru duză 8 mm
Material duză metal
Materialul carcasei plastic
Temperatură de intrare min. -10 °C
Temperatură de intrare max. 80 °C
Dimensiuni 1/4 inch
Material conexiune metal
Tip produs Pistol cu jet de aer
Presiune de funcționare max. 12 bar
Lungimea totală 255 mm
Tipul conexiunii Cuplaj rapid

Identificare și clasificare

Cod articol 9040P-3
EAN / GTIN 4000896209644
Număr producător 9040P-3
L-Număr L60140 4141
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Îndepărtarea rapidă a așchiilor sau a altor corpuri străine, în special din locurile greu accesibile
  • Cu nivel extrem de redus de zgomot
  • Forță de suflare mare
  • Fără blocare
  • ⌀ țevii: 8 mm
  • Țeava de suflat și arborele din oțel
  • 2003/10/CE max 85 dB
  • OSHA 1910.95 (b) max 90 dB 8 hr
  • OSHA STD 1-13.1, max 30 PSI când este blocat
  • Utilizare la mașini, în ateliere, la prelucrarea lemnului, ateliere pentru amatori
  • Mânerul, declanșatorul și supapa din material plastic acetat
  • Garnituri de etanșare și garnituri inelare din nitril
  • Arc din oțel de arc călit
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
  • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
  • Presiune de lucru (bar): 6
  • Presiune de lucru max. [bar]: 12 bar
  • Dimensiuni / lungime: 255 mm
  • Greutate netă (kg): 0.1 kg
  • Interval de temperatură: -10°C – 80°C
  • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 76.8 dB(A) Lp A
  • Necesarul de aer [l/min]: 245 l/min (4.1 l/sec)