Pistola di soffiaggio ∙ 100 mm ∙ silenziosa ∙ con tubo curvo ∙ 255 mm

Codice art.: 9040P-3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pistola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9040P-3
EAN / GTIN 4000896209644
Codice del produttore 9040P-3
Numero-L L60140 4141

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Rimozione veloce di trucioli o altri corpi estranei, soprattutto nei punti difficilmente accessibili
  • Rumore estremamente ridotto
  • Forza di soffiaggio estrema
  • Senza blocchi
  • Tubo ⌀: 8 mm
  • Tubo di soffiaggio e albero di acciaio
  • 2003/10/CE Max 85 dB
  • OSHA 1910.95 (b) Max 90 dB 8 hr
  • OSHA STD 1-13.1, massimo 30 PSI quando bloccato
  • Per l'utilizzo su macchine, in officine, per la lavorazione del legno, per le sale hobby
  • Impugnatura, grilletto e valvola in acetato
  • Guarnizioni e O-Ring di nitrile
  • Molla in acciaio temprato
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Pressione di esercizio (bar): 6
  • Pressione di esercizio massima [bar]: 12 bar
  • Dimensioni / Lunghezza: 255 mm
  • Peso netto (kg): 0.1 kg
  • Range di temperatura: -10°C – 80°C
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 76.8 dB(A) Lp A
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 245 l/min (4.1 l/sec)