Zwijadło węża ∙ 15 m ∙ 13 mm ⌀ wewn. ∙ 15 m

Nr art.: 9040N-13
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa maszynowa; Oznaczenie CE
Kolor Czarny
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Szerokość korpusu 500 mm
Głębokość obudowy 210 mm
Wysokość korpusu 418 mm
Automatyczne zwijanie tak
Możliwość obrotu tak
Typ przyłącza, Wejście Sprawdziany do gwintu UNF
Typ przyłącza, Wyjście Sprawdziany do gwintu UNF
Wielkość, Sprawdziany do gwintu UNF 1/2 cal; 1/2 cal
Rodzaj produktu Zwijacz węża
Kształt węża proste
Materiał węża Tworzywo sztuczne
Średnica wewnętrzna węża 13 mm
Długość całkowita 15 m
Min. temperatura zastosowania -40 °C
Maks. temperatura zastosowania 80 °C
Ciśnienie robocze maks. 20 bar
Przyłącze Wyjście; Wejście
Możliwość użycia do Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9040N-13
EAN / GTIN 4000896214648
Numer producenta 9040N-13
Numer L L60140 4432
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Automatyczny zwijacz węża zapewnia porządek w warsztacie – nie ma porozrzucanych węży, co zmniejsza ryzyko wypadków
  • Zatrzymanie w dowolnym miejscu dzięki funkcji „Stop at any point”
  • Precyzyjne nawijanie dzięki automatycznemu prowadzeniu
  • Ograniczone nawijanie w celu zapobiegania wypadkom
  • Średnica wewnętrzna węża: 13 mm ( ⁄2″)
  • Nadaje się do sprężonego powietrza lub wody
  • Wymiary: 500 x 418 x 210 mm
  • Wąż z tworzywa hybrydowego, czarny
  • Długość węża przyłączeniowego: 1 m
  • Zintegrowany szablon do wiercenia do montażu na opakowaniu kartonowym
  • Spełnia wszystkie odpowiednie wymogi dyrektywy WE 2006/42/WE w sprawie maszyn
  • Zamknięta obudowa z specjalnego tworzywa sztucznego z obrotowym metalowym uchwytem do indywidualnego montażu w miejscu pracy; rozstaw otworów – uchwyt: 186 mm
  • Przyłącze powietrza – wlot: Gwint zewnętrzny 20,96 mm (1/2″)
  • Przyłącze powietrza – wylot: Gwint zewnętrzny 20,96 mm (1/2″)
  • długość węża: 15 m
  • Maks. Ciśnienie robocze [bar]: 20 bar
  • Waga netto (kg): 9,5 kg
  • Zakres temperatury: -40°C – 80°C