Enrollador de manguera

N.º do artigo: 9040N-13
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Tubo

Identificação e classificação

Número do artigo 9040N-13
EAN/GTIN 4000896214648
Número do fabricante 9040N-13
Número L L60140 4432
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

Aplicación:
El enrollador de manguera automático mantiene el orden en el puesto de trabajo: ninguna manguera suelta, por lo que se reduce el riesgo de accidente
  • Parada en cualquier punto mediante la función «Stop at any point»
  • Enrollado limpio mediante guía automática
  • Enrollado frenado para evitar accidentes
  • Diámetro interior de la manguera: 13 mm (12″)
  • Adecuado para aire comprimido o agua
  • Dimensiones: 500 x 418 x 210 mm
  • Manguera de polímero híbrido, negra
  • Longitud de la manguera de conexión: 1 m
  • Plantilla de taladrado integrada para el montaje en embalaje de cartón
  • Cumple todas las disposiciones aplicables de la directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas
  • Carcasa de plástico especial y cerrada con soporte giratorio de sujeción de metal para el montaje individual en el puesto de trabajo. Espaciado de orificios del soporte de sujeción: 186 mm
  • Entrada de conexión de aire: Rosca exterior de 20,96 mm (1/2″)
  • Salida de conexión de aire: Rosca exterior de 20,96 mm (1/2″)
  • Longitud de manguera: 15 m
  • Presión de servicio máx. [bar]: 20 bar
  • Peso neto (kg): 9.5 kg
  • Rango de temperatura: -40°C – 80°C