Pistolet do przedmuchu pneumatycznego 2-drogowy

Nr art.: 9040-4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gwint przyłączający BSP
Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 330 l/min
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 86 dB
zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość dyszy 112 mm
Materiał dyszy metal
Materiał obudowy aluminium
Rozmiar 1/4 cal
Materiał przyłącza metal
Rodzaj produktu Pistolet wydmuchowy
Ciśnienie robocze maks. 10 bar
Typ połączenia Szybkozłącze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9040-4
EAN / GTIN 4000896176236
Numer producenta 9040-4
Numer L L60140 3214
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Szybkie usuwanie wiórów lub innych ciał obcych
  • Opcjonalne przyłącze powietrza na głowicy lub na uchwycie
  • Wymienne dysze:
    • Krótka dysza do ciasnych przestrzeni
    • Długa dysza (112 mm) z zabezpieczającą końcówką (ochrona przed zarysowaniami)
  • Ciśnienie maksymalne: 10 bar
  • Regulator ciśnienia
  • Zastosowanie przy maszynach, w warsztatach, podczas obróbki drewna, w warsztatach hobbystycznych
  • obudowa aluminiowa
  • Dysze gwintowane: 1⁄8 cal PF 28
    (średnica zewnętrzna 9,728 mm / skok 0,907 mm)
  • Przyłącze powietrza – wlot: Gwint wewnętrzny 12,91 mm (1/4″)
  • Wtyczka złącza: Średnica nominalna 7,2 (włącznie)
  • Ciśnienie robocze (bar): 6,3
  • Uchwyt antypoślizgowy, izolujący przed zimnem
  • Waga netto (kg): 0,2 kg
  • Poziom ciśnienia akustycznego (przy ciśnieniu roboczym): 86 dB(A) Lp A
  • Zapotrzebowanie na powietrze [l/min]: 330 l/min (5,5 l/s)