Pistol de suflare cu aer în două direcții

Cod articol.: 9040-4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Racord filetat BSP
Presiune de lucru maxim 10 bar
Debit maxim de aer necesar 330 l/min
Zgomot de lucru 86 dB
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Lungime duză 112 mm
Material duză metal
Materialul carcasei aluminiu
Dimensiuni 1/4 inch
Material conexiune metal
Tip produs Pistol cu jet de aer
Presiune de funcționare max. 10 bar
Tip conectare Cuplaj rapid
Zgomot evacuare 86

Identificare și clasificare

Cod articol 9040-4
EAN / GTIN 4000896176236
Număr producător 9040-4
L-Număr L60140 3214
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Îndepărtarea rapidă a așchiilor sau a altor corpuri străine
  • Racord de aer la alegere în cap sau în mâner
  • Duze interschimbabile:
    • Duză scurtă pentru locuri înguste
    • Duză lungă (112 mm) cu vârf de siguranță pentru duză (cu protecție împotriva zgârierii)
  • Presiune maximă: 10 bar
  • Regulator de presiune
  • Utilizare la mașini, în ateliere, la prelucrarea lemnului, ateliere pentru amatori
  • Carcasă de aluminiu
  • Filet duze: 18 țol PF 28
    (⌀ exterior 9,728 mm / pas 0,907 mm)
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
  • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
  • Presiune de lucru (bar): 6.3
  • Mâner antiderapant, izolator împotriva frigului
  • Greutate netă (kg): 0.2 kg
  • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 86 dB(A) Lp A
  • Necesarul de aer [l/min]: 330 l/min (5.5 l/sec)