Trzpień przedmuchowy ∙ Długość: 109 mm

Nr art.: 9040-3
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
Gwint przyłączający BSP
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość dyszy 109 mm
Średnica dyszy 3 mm
Materiał dyszy metal
Materiał obudowy aluminium
Rozmiar 1/4 cal
Materiał przyłącza metal
Rodzaj produktu Pistolet wydmuchowy
Ciśnienie robocze maks. 12 bar
Długość całkowita 109 mm
Typ przyłącza Szybkozłącze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9040-3
EAN / GTIN 4000896109500
Numer producenta 9040-3
Numer L L60140 528
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Practical and compact design with clip for fixation e.g. in pockets
  • Turn to adjust air flow
  • Nozzle: 3 mm ⌀
  • Easy handling, clicks directly on air coupling 7.2 mm
  • Inlet pressure: 12 bar
  • Maximum flow rate: 360 l/min. at 6 bar
  • Perbunan seal (NBR)
  • Duraluminium housing
  • Coupler plug: integrated, nominal size 7.2
  • Dimensions / length: 109 mm