Stilou de suflat

Cod articol.: 9040-3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Pistol

Identificare și clasificare

Cod articol 9040-3
EAN / GTIN 4000896109500
Număr producător 9040-3
L-Număr L60140 528
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Variantă de execuţie practică şi compactă cu clips de agăţare, de ex. la buzunarul de la piept
  • Debit de aer reglabil prin răsucire
  • Duză: 3 mm ⌀
  • Utilizare ușoară, direct la racordul de aer, conectare 7,2 mm
  • Presiune de intrare: 12 bar
  • Debit maxim 360 l/min la 6 bar
  • Garnitură din perbunan (NBR)
  • Carcasă din duraluminiu
  • Conector de cuplare: integrat, lăţime nominală 7,2
  • Dimensiuni / lungime: 109 mm