Foukací pero

Artiklové číslo: 9040-3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Připojovací závit BSP
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Délka trysky 109 mm
Průměr trysky 3 mm
Materiál tryska kov
Materiál pouzdra hliník
Velikost 1/4 palec
Materiál připojení kov
Druh produktu Vyfukovací pistole
Provozní tlak max 12 bar
Celková délka 109 mm
Typ přípojky Rychlospojka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9040-3
EAN / GTIN 4000896109500
Číslo výrobce 9040-3
L-číslo L60140 528
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Praktické a kompaktní provedení se závěsným klipem, např. pro náprsní kapsu
  • Proudění vzduchu lze nastavit přetočením
  • Tryska: ⌀ 3 mm
  • Snadné použití, připojení přímo na vzduchovou přípojku 7,2 mm
  • Vstupní tlak: 12 barů
  • Průtok maximálně 360 l/min při 6 bar
  • Těsnění Perbunan (NBR)
  • Kryt z duralu
  • Spojovací konektor: integrovaný, jmenovitá velikost 7,2
  • Rozměry / délka: 109 mm