Odwrotne brzeszczoty∙ 18 zębów/ cal ∙ skośne, ∙ falowane uzębienie ∙ Długość całkowita: 153 mm ∙ Długość: 153 mm

Nr art.: 9034P-R/5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 9034P-R/5
EAN / GTIN 4000896218318
Numer producenta 9034P-R/5
Numer L L60140 4461
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Do szybkiego i precyzyjnego cięcia
Obustronne arkusze wyrzynarka do modeli wyrzynarka 9034P-2 i akumulator piła szablasta 9234
  • Zawartość opakowania: 5 sztuk
  • 18 zębów na cal, uzębienie skośne, faliste
  • Do wszystkich metali, w tym rur z metali nieżelaznych, blach i stali nierdzewnej, o grubości od 1,5 do 3 mm
  • długość całkowita: 153 mm
  • Szerokość 19 mm
  • Grubość 1 mm
  • bimetal
  • Wymiary / Długość: 153 mm
  • Waga netto (kg): 0,17 kg