Pilové kotouče pro pístové pily s vratným pohybem

Č. pol.: 9034P-R/5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 9034P-R/5
EAN/GTIN 4000896218318
Číslo výrobcu 9034P-R/5
Číslo L L60140 4461
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Pre rýchle a výkonné rezy
Listy priamočiarej píly Reciproc na priamočiaru pílu 9034P-2 a akumulátorovú chvostovú pílu 9234
  • Obsah balenia 5 kusov
  • 18 zubov/palce, skosené, zvlnené zuby
  • Pre všetky kovy vrátane neželezných potrubí, plechov a nehrdzavejúcej ocele, hrúbka materiálu 1.5 – 3 mm
  • Celková dĺžka: 153 mm
  • Šírka 19 mm
  • Hrúbka 1 mm
  • bimetal
  • Rozmery / dĺžka: 153 mm
  • Čistá hmotnosť (kg): 0.17 kg

Vhodné výrobky