Pânze de ferăstrău sabie alternativ

Cod articol.: 9034P-R/5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 9034P-R/5
EAN / GTIN 4000896218318
Număr producător 9034P-R/5
L-Număr L60140 4461
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru tăieturi rapide și puternice
Pânze de ferăstrău pendular pentru ferăstrăul pendular 9034P-2 și ferăstrăul sabie cu acumulator 9234
  • Conținut pachet 5 buc.
  • 18 dinți/țol, dantură înclinată, ondulată
  • Pentru toate metalele, inclusiv conductele din neferoase, table și oțel inoxidabil, grosimea materialului 1,5 – 3 mm
  • Lungimea totală: 153 mm
  • Lățime 19 mm
  • Grosime 1 mm
  • Bi-metal
  • Dimensiuni / lungime: 153 mm
  • Greutate netă (kg): 0.17 kg