{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gwint przyłączający | NPT | |
| Przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) | 10 mm | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 6,3 bar | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 102 l/min | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 4 000 min-1 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 79 dB | |
| Moc przekazywana | 370 W | |
| Cechy szczególne | Obracany uchwyt ręczny; Zmienna prędkość obrotowa | |
| Wibracje wg EN maks. | 0,8 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | Urządzenie do satynowania | |
| Długość całkowita | 300 mm | |
| Masa całkowita | 1,2 kg |
| Numer artykułu | 9033N-6 | |
| EAN / GTIN | 4000896209743 | |
| Numer producenta | 9033N-6 | |
| Numer L | L60140 4167 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |