• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Ponceuse multifonction ∙ 300 mm

Réf.: 9033N-6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (diamètre intérieur) 10 mm
Pression de service maximale 6,3 bar
Quantité maximale d’air absorbé 102 l/min
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Vitesse de rotation 1re vitesse max. 4 000 min-1
Niveau sonore 79 dB
Puissance de décharge 370 W
Particularité poignée rotative; vitesse de rotation variable
Vibrations suivant EN max. 0,8 m/s2
Type de produit satineuse
Longueur totale 300 mm
Poids total 1,2 kg

Identification et classification

Référence article 9033N-6
EAN / GTIN 4000896209743
Réf. fabricant 9033N-6
Article hors catalogue L60140 4167
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Élimination de la protection du dessous de caisse, du matériel d'étanchéité, de la rouille, de la corrosion, des résidus, de vernis, de feuilles adhésives, d'étiquetages ainsi que pour le décapage de peinture
  • Ponceuse multifonction pour l'utilisation avec des bandes de brossage, disques abrasifs et gommes
  • Réglage progressif de la vitesse par bouton rotatif au dos de la poignée
  • Poignée réglable sur 180°
  • Taille de broche : 9 mm (Hex)
  • Livraison sans accessoires
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 82 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 0.80 m/s2
  • Puissance watts: 370 Watt
  • Poignée isolée contre le froid
  • Dimensions / longueur : 300 mm
  • Poids net (kg): 1.2 kg
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 79 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 4000
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 102 l/min (1.7 l/sec)