Esmeriladora multifunción ∙ 300 mm

Número de artículo: 9033N-6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Rosca de conexión NPT
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) 10 mm
Presión de trabajo máxima 6,3 bar
Demanda de aire máxima 102 l/min
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Revoluciones 1 marcha máx. 4.000 min-1
Nivel sonoro de funcionamiento 79 dB
Potencia generada 370 W
Particularidad Mango giratorio; Número de revoluciones variable
Vibraciones según EN máx. 0,8 m/s2
Tipo de producto Satinadora
Longitud total 300 mm
Peso total 1,2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 9033N-6
EAN / GTIN 4000896209743
Número del fabricante 9033N-6
Número L L60140 4167
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Eliminación de la protección de los bajos, la pasta de sellado, el óxido, la corrosión, adherencias, pinturas, láminas, inscripciones, así como eliminación de pintura
  • Esmeriladora multifunción para su uso con correas de cepillos, discos abrasivos y borradores de vinilo
  • Regulación de velocidad continua mediante un regulador giratorio en la parte trasera del asidero
  • Asidero ajustable en 180°
  • Tamaño del husillo: 9 mm (hexagonal)
  • Suministro sin accesorios
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 82 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 0.80 m/s2
  • Potencia Vatio: 370 Watt
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Dimensiones / longitud: 300 mm
  • Peso neto (kg): 1.2 kg
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 79 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 4000
  • Consumo de aire [l/min]: 102 l/min (1.7 l/sec)