Talerz szlifierski 6-otworowy ∙ ⌀ 150 mm

Nr art.: 9033-010
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
Sprawdziany do gwintu UNF M8
Zawartość 1 szt.
Średnica 150 mm
Średnica trzonka 7,94 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Gniazdo gwintowane
Średnica otworu 7,94 mm
Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu 6
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Kolor Żółty
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie
Właściwości Mocowanie na rzep; Z odsysaniem pyłu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9033-010
EAN / GTIN 4000896139378
Numer producenta 9033-010
Numer L L60140 5044
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Replacement grinding disc (6 holes)
For Orbital Sander 9033-1
  • Medium hard
  • With hook and loop fastener
  • ⌀ 150 mm with 5/16″ threaded mount
  • Net weight: 0.11 kg