{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Rosca | M8 | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Diámetro | 150 mm | |
| Diámetro vástago | 7,94 mm | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora excéntrica | |
| Asiento | Rosca | |
| Diámetro perforación | 7,94 mm | |
| Número taladros de aspiración, Con aspiración de polvo | 6 | |
| Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo | Perforación redonda | |
| Color | amarillo | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Plato lijador | |
| Características | Sujeción con adhesivo; Con aspiración de polvo |
| Número de artículo | 9033-010 | |
| EAN / GTIN | 4000896139378 | |
| Número del fabricante | 9033-010 | |
| Número L | L60140 5044 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |