• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Brusný kotouč

Artiklové číslo: 9033-010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Závit M8
Obsah 1 ks
Průměr 150 mm
Průměr hřídele 7,94 mm
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Závitový upínač
Průměr otvoru 7,94 mm
Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu 6
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Barva Žlutá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný talíř
Vlastnosti Suchý zip; S odsáváním prachu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9033-010
EAN / GTIN 4000896139378
Číslo výrobce 9033-010
L-číslo L60140 5044
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

6děrový náhradní brusný talíř
Pro excentrickou brusku 9033-1
  • Střední tvrdost
  • Uchycení suchým zipem
  • ⌀ 150 mm s uchycením závitu 516
  • Hmotnost netto (kg): 0.11 kg