Szlifierka jednoręczna ∙ wersja kątowa ∙ Długość: 155 mm

Nr art.: 9032N-5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 10 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 6,3 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 74 l/min
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Średnica tulei mocującej 6 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 20 000 min-1
Min. prędkość obrotowa 2 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa 20 000 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 78 dB
Moc przekazywana 224 W
Wibracje wg EN maks. 0,5 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka prosta
Długość całkowita 155 mm
Masa całkowita 0,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9032N-5
EAN / GTIN 4000896198788
Numer producenta 9032N-5
Numer L L60140 3824
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Sanding, buffing, polishing and deburring, particularly in areas that are difficult to access
  • Angled design
  • Stepless speed regulation via setting wheel on the top of the device
  • 360° exhaust (adjustable)
  • Air connection inlet: Inside thread 12.91 mm (1/4″)
  • Coupler plug: Nominal size 7.2 (included)
  • Hose diameter (recommended): 10 mm
  • Working pressure (bar): 6.3
  • Sound power level: 82 db(A) Lp W
  • Vibration acceleration: 0.50 m/s2
  • Collet chuck: 6 mm
  • Power in watts: 224 Watt
  • Cold insulated handle
  • Dimensions / length: 155 mm
  • Net weight: 0.5 kg
  • Sound pressure level: 78 dB(A) Lp A
  • Revolutions per minute: 2000 – 20000
  • Air requirement: 74 l/min (1.2 l/sec)