{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anschlussgewinde | NPT | |
| Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
| empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) | 10 mm | |
| Arbeitsdruck max. | 6,3 bar | |
| Luftbedarf max. | 74 l/min | |
| Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
| Durchmesser Spannzange | 6 mm | |
| Drehzahl 1. Gang max. | 20.000 min-1 | |
| Drehzahl min. | 2.000 min-1 | |
| Drehzahl max. | 20.000 min-1 | |
| Arbeitsgeräusch | 78 dB | |
| Abgabeleistung | 224 W | |
| Vibration nach EN max. | 0,5 m/s2 | |
| Produktart | Geradschleifer | |
| Länge gesamt | 155 mm | |
| Gewicht gesamt | 0,5 kg |
| Artikelnummer | 9032N-5 | |
| EAN / GTIN | 4000896198788 | |
| Herstellernummer | 9032N-5 | |
| L-Nummer | L60140 3824 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |