Meuleuse ∙ coudée ∙ 155 mm

Réf.: 9032N-5
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
Type de produit Ponceuse droite

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9032N-5
EAN / GTIN 4000896198788
Réf. fabricant 9032N-5
Article hors catalogue L60140 3824

Description

Description:

  • Meulage, lustrage, polissage et ébavurage, en particulier aux endroits difficilement accessibles
  • Exécution coudée
  • Réglage progressif de la vitesse avec roue de réglage sur la partie supérieure de l'appareil
  • Sortie d'air réglable à 360°
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 82 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 0.50 m/s2
  • Mandrin: 6 mm
  • Puissance watts: 224 Watt
  • Poignée isolée contre le froid
  • Dimensions / longueur : 155 mm
  • Poids net (kg): 0.5 kg
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 78 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 2000 – 20000
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 74 l/min (1.2 l/sec)

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange