Miniszlifierka jednoręczna ∙ wersja kątowa ∙ Długość: 126 mm

Nr art.: 9032M-5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 10 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 6,3 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 84 l/min
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Średnica tulei mocującej 6 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 18 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa 18 000 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 81,9 dB
Moc przekazywana 224 W
Wibracje wg EN maks. 5,1 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka prosta
Długość całkowita 126 mm
Masa całkowita 0,48 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9032M-5
EAN / GTIN 4000896227105
Numer producenta 9032M-5
Numer L L60140 4655
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Lekkie, poręczne urządzenie do szlifowania, szlifowania na wysoki połysk, polerowania i okrawania
  • Wysoce wytrzymała przekładnia wielłożyskowa o 2,5-krotnie dłuższej żywotności w porównaniu z przekładniami dostępnymi na rynku
  • Kątowa konstrukcja do pracy w ograniczonej przestrzeni
  • Odprowadzanie powietrza przez uchwyt
  • Przyłącze powietrza – wlot: Gwint wewnętrzny 12,91 mm (1/4″)
  • Wtyczka złącza: Średnica nominalna 7,2 (włącznie)
  • Średnica węża (zalecana): 10 mm
  • Ciśnienie robocze (bar): 6,3
  • Poziom mocy akustycznej (przy ciśnieniu roboczym): 92.9 dB(A) LP w
  • Przyspieszenie drgań: 5,10 m/s2
  • Oprawka zaciskowa: 6 mm
  • Moc w watach: 224 watów
  • Uchwyt z izolacją termiczną
  • Wymiary / Długość: 126 mm
  • Waga netto (kg): 0,48 kg
  • Poziom ciśnienia akustycznego (przy ciśnieniu roboczym): 81,9 dB(A) Lp A
  • obroty na minutę: 18000
  • Zapotrzebowanie na powietrze [l/min]: 84 l/min (1,4 l/s)
Asortyment „Mini” – elementy pneumatyczne
  • Innowacyjna konstrukcja z 5 łopatkami zapewniająca jeszcze większą moc niż w napędach dostępnych na rynku
  • Wysoka niezawodność i praca ciągła