{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Racord filetat | NPT | |
| Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
| Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) | 10 mm | |
| Presiune de lucru maxim | 6,3 bar | |
| Debit maxim de aer necesar | 84 l/min | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Diametru clește de prindere | 6 mm | |
| Turaţie treapta 1. Viteză max. | 18.000 min-1 | |
| Turaţie max. | 18.000 min-1 | |
| Zgomot de lucru | 81,9 dB | |
| Putere de ieşire | 224 W | |
| Vibraţie conform EN max. | 5,1 m/s2 | |
| Tip produs | polizor drept | |
| Lungimea totală | 126 mm | |
| Greutate totală | 0,48 kg |
| Cod articol | 9032M-5 | |
| EAN / GTIN | 4000896227105 | |
| Număr producător | 9032M-5 | |
| L-Număr | L60140 4655 | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |