Pneumatická stopková mini bruska ∙ úhlová

Č. pol.: 9032M-5
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tyčová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9032M-5
EAN/GTIN 4000896227105
Číslo výrobcu 9032M-5
Číslo L L60140 4655

Popis

Popis:

Použití:
Lehký, dobře ovladatelný přístroj k broušení, leštění broušením, hlazení a odhrotování
  • Vysoce zatížitelná multiložisková převodovka s 2,5násobně delší životností v porovnání s převodovkami běžnými na trhu
  • Zahnuté provedení pro práce ve zúžených prostorech
  • Odvětrání přes rukojeť směrem dolů
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 92.9 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 5.10 m/s2
  • Sklíčidlo: 6 mm
  • Výkon W: 224 Watt
  • Rukojeť s izolací vůči chladu
  • Rozměry / délka: 126 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.48 kg
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 81.9 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 18000
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 84 l/min (1.4 l/sec)
Program „Mini“ pneumatické nářadí
  • Inovativní 5 lamelová koncepce pro ještě větší výkon než pohony běžné na trhu
  • Vysoká spolehlivost a trvalý provoz

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely