Klucz udarowy ∙ bardzo krótki ∙ Maksymalny moment przy odkręcaniu [Nm]: 461 Nm ∙ Zabierak kwadratowy masywny 3/8 cala (10 mm) ∙ Mechanizm udarowy „Jumbo”

Nr art.: 9011M
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
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 10 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 6,3 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 85,2 l/min
Moment obrotowy, maks. 461 Nm
Prędkość obrotowa, maks. 6 500 min-1
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor czarny; Turkusowy
Z funkcją udaru tak
Maks. moment zrywający 461 Nm
Rozmiar 3/8
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Długość całkowita 92 mm
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego 4-kątne
Maks. wibracje wg EN 7,78 m/s2
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 90,3 dB
Cechy szczególne / wyposażenie Do pracy w ciasnych miejscach
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 1,24 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9011M
EAN / GTIN 4000896201570
Numer producenta 9011M
Numer L L60140 3888
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Maximum loosening torque: 461 Nm
  • Extremely compact construction enables working in areas with restricted access
  • One-hand operation for right and left handed operators
  • Exhaust air is guided through the handle downwards
  • Reduced vibrations
  • Easy handling
  • Extra short – only 92 mm
  • Single hammer striking mechanism
  • Air connection inlet: Inside thread 12.91 mm (1/4″)
  • Coupler plug: Nominal size 7.2 (included)
  • Recommended torque: 375 Nm
  • Hose diameter (recommended): 10 mm
  • Working pressure (bar): 6.3
  • Sound power level: 101.3 db(A) Lp W
  • Vibration acceleration: 7.78 m/s2
  • Loosening torque (max) determined with screw size M: 13
  • Forward and reverse: three-stage (forward), single-stage (reverse)
  • Cold insulated handle
  • Output: Square, solid 10 mm (3/8 inch)
  • Net weight: 1.24 kg
  • Tightening torque max.: 461 Nm
  • Maximum loosening torque: 461 Nm
  • Sound pressure level: 90.3 dB(A) Lp A
  • Revolutions per minute: 6500
  • Air requirement: 85.2 l/min (1.4 l/sec)