Slagmoersleutel ∙ extra kort ∙ 461 Nm ∙ Vierkant massief 10 mm (3/8 inch) ∙ Jumbo-hamerslagwerk

Artikelnummer: 9011M
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
Producttype Schroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9011M
EAN/GTIN 4000896201570
Nummer fabrikant 9011M
L-nummer L60140 3888

Omschrijving

Omschrijving:

  • Losdraaimoment maximaal: 461 Nm
  • Uiterst compacte constructie om ook in krappe ruimtes te kunnen werken
  • Bediening met één hand voor rechts- en linkshandigen
  • Uitlaatluchtgeleiding door de handgreep naar beneden
  • Weinig vibratie
  • Eenvoudige bediening
  • Extra kort – slechts 92 mm
  • Jumbo-hamerslagwerk
  • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
  • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
  • Aanbevolen draaimoment: 375 Nm
  • Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
  • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
  • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 101.3 db(A) Lp W
  • Trillingsversnelling: 7.78 m/s2
  • Losschoefkoppel (max.) bepaald met schroefgrootte M: 13
  • Rechts-/linksdraaiend: drietraps (rechtslopend), eenfasig (linkslopend)
  • Koude-isolerende greep
  • Afdrijving: Vierkant massief 10 mm (3/8 inch)
  • Nettogewicht (kg): 1.24 kg
  • Aanzetmoment maximaal: 461 Nm
  • Losdraaimoment maximaal: 461 Nm
  • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 90.3 dB(A) Lp A
  • Omwentelingen/minuut: 6500
  • Luchtverbruik [l/min]: 85.2 l/min (1.4 l/sec)

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen