Compressed air hose Super Air Euro 10 mm x 15.5 mm / 10 m

Nr art.: 901056056
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Druckluftschlauch Super-Air Euro 10 mm x 15,5 mm / 10 m
Kolor Niebieskie
Typ przyłącza, Wejście Szybkozłącze
Typ przyłącza, Wyjście Złączki wtykowe
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża Kształt spiralny
Średnica zewnętrzna węża 15,5 mm
Średnica wewnętrzna węża 10 mm
Długość całkowita 10 m
Ciśnienie robocze maks. 20 bar
Przyłącze Wyjście; Wejście
Możliwość użycia do Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 901056056
EAN / GTIN 4003665370118
Numer producenta 901056056
Numer L L01760 100781
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Very flexible hose, even at low temperatures
  • Resistant against compressed air containing oil
  • With quick-action coupling and nipple

Cecha szcz.:

  • Version: With quick coupling and nipple
  • External Ø: 15.5 mm
  • Internal Ø: 10 mm
  • Length: 10 m.
  • Max. Pressure: 20 bar
  • Profile: Euro