Flexible à air comprimé Super-Air Euro 10 mm x 15,5 mm / 10 m

Réf.: 901056056
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
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 901056056
EAN / GTIN 4003665370118
Réf. fabricant 901056056

Description

Description:

  • Flexible très souple, même en cas de basses températures
  • Résistant à l'air comprimé huileux
  • Avec raccord rapide et raccord enfichable

Caractéristique(s):

  • Version : avec raccord rapide et embout
  • Ø extérieur : 15,5 mm
  • Ø intérieur : 10 mm
  • Longueur: 10 M.
  • Ø de vissage Pression : 20 bar
  • Profil: Euro