Trykluftslange Super-Air Euro 10 mm x 15,5 mm / 10 m

Art.-nr.: 901056056
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slange

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 901056056
EAN/GTIN 4003665370118
Producentnummer 901056056

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Meget fleksibel slange, selv ved lave temperaturer
  • Bestandig mod olieholdig trykluft
  • Med hurtigkobling og nippel

Egenskab:

  • Udførelse: Med lynkobling og nippel
  • Udvendig Ø: 15,5 mm
  • Indvendig Ø: 10 mm
  • Længde: 10 m.
  • Maks. Tryk: 20 bar
  • Profil: Euro