Staples 80/06 CNK

Nr art.: 901053855
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
Rodzaj produktu Clip

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 901053855
EAN / GTIN 4003665360355
Numer producenta 901053855
Numer L L01760 100542
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Treated with resin
  • Galvanized

Cecha szcz.:

  • Width: 12.8 mm
  • Suitable for: KG 80/16 / DKG 80/16
  • Total length: 6 mm
  • Type of clamp: Type 80
  • Sales unit: 3000