Sponky 80/06 CNK

Artiklové číslo: 901053855
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Sponky
Hloubka max. 6 mm
Šířka 12,8 mm
Počet 3

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 901053855
EAN / GTIN 4003665360355
Číslo výrobce 901053855
L-číslo L01760 100542
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pryskyřice
  • Elektrolytické pokovení

Charakteristika:

  • Šířka: 12,8 mm
  • Vhodné pro: KG 80/16 / DKG 80/16
  • Celková délka: 6 mm
  • Typ svorky: Typ 80 prodejní jednotka:
  • 3000