Stojak do płyty pomiarowej i kontrolnej

Nr art.: 901-933
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
Numer artykułu 901-933
Numer producenta 901-933
Numer L L40700 338
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Płyty granitowe i opcjonalne stojaki zapewniają następujące korzyści: Powierzchnia wygładzona diamentem. Opcjonalny stojak to konstrukcja spawana z 3-punktowym podparciem i dwoma śrubami regulacyjnymi.

Cecha szcz.:

  • wytrzymałość na zginanie: 13-22 N/mm2
  • Wytrzymałość na ściskanie:

    Około 280 N/mm²2

  • Rozmiar / Wymiar: 0,79 X 0,6 X 0,91 M
  • Twardość w skali Vickersa: HV 850-900
  • Współczynnik rozszerzalności liniowej:

    (5 - 7,5) x 10-6 x K-1