Support pour Marbre de mesure et de contrôle 1000x630x100 mm

Réf.: 901-933
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
Référence article 901-933
Réf. fabricant 901-933
Article hors catalogue L40700 338
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les plateaux en granit et les supports en option vous offrent les avantages suivants : Surface rodée au diamant. Le support en option est une construction soudée avec un appui en 3 points et deux vis de réglage.

Caractéristique(s):

  • résistance à la flexion: 13-22 N/mm2
  • résistance à la compression:

    Environ 280 N/mm2

  • Taille / dimension: 0,79 X 0,6 X 0,91 M
  • Dureté Vickers: HV 850-900
  • Coefficient de dilatation linéaire:

    (5 - 7,5) x 10-6 x K-1