• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Płyta pomiarowo-kontrolna, DIN 876 klasa

Nr art.: 901-116
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
Numer artykułu 901-116
Numer producenta 901-116
Numer L L40700 390
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Płyty granitowe i opcjonalne stojaki zapewniają następujące korzyści: Powierzchnia wygładzona diamentem. Opcjonalny stojak to konstrukcja spawana z 3-punktowym podparciem i dwoma śrubami regulacyjnymi.

Cecha szcz.:

  • Wymiary: dł. x szer. x wys.: 1000 x 1000 x 100
  • wytrzymałość na zginanie: 13-22 N/mm2
  • Wytrzymałość na ściskanie:

    ok. 280 N/mm2

  • klasa dokładności: DIN 876, klasa 1
  • Rozmiar / Wymiar: 1,06 X 1,06 X 0,26 M
  • Twardość w skali Vickersa: HV 850-900
  • Współczynnik rozszerzalności liniowej:

    (5 - 7,5) x 10-6 x K-1

  • Maks. Ładunek: 500

W dostawie:

With steel ball inserts and certificate of inspection