Placă de măsurare și control, DIN 876 clasa 1, 1000x1000x100 mm, piatră naturală dură

Cod articol.: 901-116
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 901-116
Număr producător 901-116
L-Număr L40700 390
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Germany, www.mitutoyo.de

Descriere

Description:

These Granite Surface Plates and optional stands offer you the following benefits: Surface diamond lapped, side face fine ground, backside fine sawn. The optional stand is a welded construction including 3-point bearings and two adjusting screws. .

Feature:

  • Accuracy: DIN 876 grade 1
  • Compressive strength:

    Approx. 280 N/mm2

  • Dimensions L x W x H: 1000 x 1000 x 100
  • Flexural strength:

    13.0-22.0 N/mm2.0

  • Linear coefficient of expansion:

    (5 - 7.5) x 10-6 x K-1

  • Max. workpiece load: 500
  • Size/Dimension: 1,06 X 1,06 X 0,26 M
  • Vickers hardness: HV 850-900

Supplied with:

With steel ball inserts and certificate of inspection

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript