Klucz nasadowy do świec zapłonowych ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Profil z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ Rozmiar klucza 16 mm ∙ 5/8″

Nr art.: 900AKF
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
Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 900AKF
EAN / GTIN 4000896043408
Numer producenta 900AKF
Numer L L60140 1789
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Spark plug changing
  • The fixing clamp reduces the risk of insulator damage
  • Fixing clamp to hold the spark plug
  • American dimensions
  • Surface: chrome-plated, polished
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 12.5 mm (1/2 inch)
  • Output: Outside hexagon profile
  • Wrench size: 16 mm ∙ 5/8 ″
  • Dimensions / length: 71 mm
  • Diameter d1 (output side): 22.5 mm
  • Diameter d2 (drive side): 22.5 mm
  • Net weight: 0.12 kg
  • For manual operation
Stainless and insensitive to heatLargest possible clearance of insulator6 spring elements – firm hold of the spark plugDamping of transverse motion