Bougiedopsleutel ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 16 ∙ 71 mm

Artikelnummer: 900AKF
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 900AKF
EAN/GTIN 4000896043408
Nummer fabrikant 900AKF
L-nummer L60140 1789

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Bougievervanging
  • De kroonveer vermindert de kans dat de isolator wordt beschadigd
  • Kroonveer als borgingsmechanisme
  • Amerikaanse maten
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 16 mm ∙ 5/8 ″
  • Afmetingen / lengte: 71 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 22.5 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 22.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.12 kg
  • Voor handbediening
Roestvrij en ongevoelig voor warmteDe grootst mogelijke vrije ruimte voor de keramische
isolator6 veerelementen – betrouwbare borging van de ontstekingsbougiesDemping van de dwarsbewegingen

Geschikte producten

Reserveonderdelen