Element przegubowy udarowy ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Zabierak kwadratowy masywny 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Długość: 69 mm

Nr art.: 9006S
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala; 1/2 cala
Rodzaj produktu przegub Cardana
Powierzchnia wersja czerniona
Norma DIN 3121
Długość całkowita L 69 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon czworokątem zewnętrznym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9006S
EAN / GTIN 4000896043170
Numer producenta 9006S
Numer L L60140 2273
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Angular movement 25°
  • With hinge - for working in areas with restricted access and for getting around obstructive edges
  • With borehole for locking pin or safety spring and grove for O-ring
  • Surface: burnished, oiled
  • DIN 3121
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 12.5 mm (1/2 inch)
  • Output: Square, solid 12.5 mm (1/2 inch)
  • Dimensions / length: 69 mm
  • Net weight: 0.21 kg
  • For impact operation