• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Gelenkstück ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 69 mm

Artikel-Nr.: 9006S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
geeignet für den Maschineneinsatz ja
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll; 1/2 Zoll
Produktart Kardangelenk
Oberfläche brüniert
Norm DIN 3121
Länge gesamt 69 mm
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb Außenvierkant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9006S
EAN / GTIN 4000896043170
Herstellernummer 9006S
L-Nummer L60140 2273
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Opis:

  • Angular movement 25°
  • With hinge - for working in areas with restricted access and for getting around obstructive edges
  • With borehole for locking pin or safety spring and grove for O-ring
  • Surface: burnished, oiled
  • DIN 3121
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 12.5 mm (1/2 inch)
  • Output: Square, solid 12.5 mm (1/2 inch)
  • Dimensions / length: 69 mm
  • Net weight: 0.21 kg
  • For impact operation