Krachtscharnierstuk ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch) ∙ 69 mm

Artikelnummer: 9006S
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9006S
EAN/GTIN 4000896043170
Nummer fabrikant 9006S
L-nummer L60140 2273

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaihoek 25°
  • Met scharnier - voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen en om storende randen te vermijden
  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Oppervlak: gezwart, geolied
  • DIN 3121
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afmetingen / lengte: 69 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.21 kg
  • Voor machinebediening

Geschikte producten

Reserveonderdelen