• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

uvex Non-reusable (NR) Overalls White, M

Nr art.: 8984310
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
Seria uvex 3B chem light
Oznaczenie producenta uvex 3B chem light
Kolor białe
Skład tkaniny Polipropylen
Rodzaj zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Klasa ochrony chemicznej TYP 6 – ograniczona ochrona przed płynnymi środkami chemicznymi EN 13034
Wielkości międzynarodowe M
Rodzaj produktu Kombinezon
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Rodzaj męska
Właściwości Szwy nakładane
Norma EN ISO 13034
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8984310
EAN / GTIN 4031101675923
Numer producenta 8984310
Numer L L01660 108312
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The very light and flexible spunbond laminate is ideal for cleaning work and handling chemicals in low concentrations. The taped seams provide additional protection without compromising comfort. ,

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • wysoki komfort noszenia dzięki lekkiemu i bardzo elastycznemu materiałowi
  • cieczoszczelne
  • materiał cichy
  • nie zawiera substancji utrudniających zwilżanie lakieru ani silikonu

Cechy zapewniające komfort

  • lekki, ale wytrzymały materiał
  • przyjazny dla skóry dzięki tekstylnemu uchwytowi po wewnętrznej stronie
  • idealne dopasowanie dzięki gumce w pasie
  • bezpieczne i wygodne wykończenia dzięki gumkom przy kapturze, rękawach i nogawkach

Cechy zabezpieczające

  • posiada certyfikaty zgodności z następującymi normami: EN 14126, EN 14605 – typ 3B, EN 14605 – typ 4B, ISO 13982-1 – typ 5B, EN 13034 – 
  • Typ 6B, EN 1149-5, EN 1073-2, 
  • ISO 27065 C3
  • Pętelki na środkowy palec zapobiegające podwijaniu się rękawów
  • optymalna ochrona dzięki samoprzylepnej osłonie zamka błyskawicznego
  • właściwości antystatyczne
  • Ochrona przed czynnikami zakaźnymi

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież ochronna
  • Rodzaj produktu – podtypy: Odzież ochronna przed substancjami chemicznymi
  • Nazwa wyrobu: uvex 3B chem light
  • Rodzaj produktu: Kombinezon
  • Kolor (filtr): biały
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Klasyczny krój
  • Rozmiar: M