uvex Non-reusable (NR) Overalls White, XXL

Nr art.: 8984313
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
Seria uvex 3B chem light
Oznaczenie producenta uvex 3B chem light
Rodzaj zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Klasa ochrony chemicznej TYP 6 – ograniczona ochrona przed płynnymi środkami chemicznymi EN 13034
Rozmiary międzynarodowe 2XL
Kolor Białe
Skład tkaniny Polipropylen
Rodzaj produktu Kombinezon
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Rodzaj męska
Właściwości Szwy nakładane
Norma EN ISO 13034
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8984313
EAN / GTIN 4031101675954
Numer producenta 8984313
Numer L L01660 806
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The very light and flexible spunbond laminate is ideal for cleaning work and handling chemicals in low concentrations. The taped seams provide additional protection without compromising comfort. ,

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • wysoki komfort noszenia dzięki lekkiemu i bardzo elastycznemu materiałowi
  • cieczoszczelne
  • materiał cichy
  • nie zawiera substancji utrudniających zwilżanie lakieru ani silikonu

Cechy zapewniające komfort

  • lekki, ale wytrzymały materiał
  • przyjazny dla skóry dzięki tekstylnemu uchwytowi po wewnętrznej stronie
  • idealne dopasowanie dzięki gumce w pasie
  • bezpieczne i wygodne wykończenia dzięki gumkom przy kapturze, rękawach i nogawkach

Cechy zabezpieczające

  • posiada certyfikaty zgodności z następującymi normami: EN 14126, EN 14605 – typ 3B, EN 14605 – typ 4B, ISO 13982-1 – typ 5B, EN 13034 – 
  • Typ 6B, EN 1149-5, EN 1073-2, 
  • ISO 27065 C3
  • Pętelki na środkowy palec zapobiegające podwijaniu się rękawów
  • optymalna ochrona dzięki samoprzylepnej osłonie zamka błyskawicznego
  • właściwości antystatyczne
  • Ochrona przed czynnikami zakaźnymi

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież ochronna
  • Rodzaj produktu – podtypy: Odzież ochronna przed substancjami chemicznymi
  • Nazwa wyrobu: uvex 3B chem light
  • Rodzaj produktu: Kombinezon
  • Kolor (filtr): biały
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Klasyczny krój
  • Rozmiar: XXL