Cargo trousers uvex suXXeed Blue/Midnight blue 66

Nr art.: 8965916
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 8965916
EAN / GTIN 4031101661766
Numer producenta 8965916
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex suXXeed collection really gets to the heart of the matter: Sophisticated functionality, sporty design, exciting colour contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. This consistency is just as popular with women as it is with men. And it proves its worth in industry and trade as well as in leisure time. uvex suXXeed casually follows every use and every movement. The men’s trousers are now available in either slim or regular fit. A perfect fit - that’s what it’s all about. It is an indispensable part of the success concept. Fit without compromise. Suitable for leisure time.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • sportowe spodnie cargo o kroju Slim z dodatkiem elastomeru i poliestru, zapewniające większą swobodę ruchów
  • Elastyczny pasek, zgłoszony do opatentowania
  • Strefy wentylacyjne z elastyczną wstawką z tyłu uda
  • dwie kieszenie na pośladkach i udach, każda wzmocniona materiałem Cordura, a także wbudowana kieszeń na miarkę, telefon komórkowy i torba narzędziowa
  • Detale odblaskowe
  • posiada certyfikat OEKO-TEX® Standard 100
  • dostępne w kolorach: granatowy, grafitowy
  • dostępne rozmiary: od 23 do 32, od 42 do 66 oraz od 90 do 110
  • Materiał: 60% bawełna, 20% poliester, 20% elastomultiester

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież robocza
  • Rodzaj produktu – podtypy: nie
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Slim Fit
  • Rozmiar: 66