Carhusa uvex suXXeed blue/night blue 66

Artiklové číslo: 8965916
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 8965916
EAN / GTIN 4031101661766
Číslo výrobce 8965916
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Kolekce uvex suXXeed jde skutečně k jádru věci: Propracovaná funkčnost, sportovní design, vzrušující barevné kontrasty, neobvyklé kombinace materiálů a střih, který padne jako ulitý. Tato konzistence je stejně oblíbená u žen jako u mužů. A osvědčuje se jak v průmyslu a obchodě, tak ve volném čase. uvex suXXeed nenuceně sleduje každé použití a každý pohyb. Pánské kalhoty jsou nyní k dispozici ve slim nebo regular střihu. Perfektně padnoucí - to je to, oč tu běží. Je nepostradatelnou součástí konceptu úspěchu. Fit bez kompromisů. Vhodné pro volný čas.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • sportovní cargo kalhoty se slim fit střihem s příměsí elastomultiestru pro větší volnost pohybu
  • elastický pas, na který byla podána patentová přihláška
  • Větrací zóny s elastickou vložkou na zadní straně stehna
  • dvě kapsy na zadní straně a na stehnech, každá vyztužená materiálem Cordura, dále integrovaná kapsa na metr, mobilní telefon a nářadí
  • Reflexní detaily
  • certifikováno podle normy OEKO-TEX® Standard 100
  • k dispozici v barvách: noční modrá, grafitová
  • dostupné velikosti: 23 až 32, 42 až 66 a 90 až 110
  • Materiál: 60 % bavlna, 20 % polyester, 20 % elastomultiester

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Pracovní oděvy
  • Typ produktu Podtypy: ne
  • Pohlaví: Pánské
  • Střih: slim střih
  • Velikost: 66